สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น  

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

จาระบีใส HHS 2000

จารบีใส HHS 2000 เป็นสเปรย์หล่อลื่น ที่มีส่วนผสมของนํ้ามันสังเคราะห์ทำให้ทนแรงดันสูง หล่อลื่น และป้องกันการผุกร่อน ใช้ได้กับโลหะและพลาสติก ไม่มีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เจอปัญหาบานประตู หน้าต่าง ที่เวลาเปิดปิดแล้วมีเสียงดัง หรืองานหนักๆ อย่างช่วงล่างรถยนต์

HHS2000

จาระบีใสสังเคราะห์ทนแรงดันสูง

นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์ที่มีความสมดุลและเข้ากันได้ดี

  • ทนแรงดันสูง ฟิล์มหล่อลื่นทนแรงฉีกขาดได้เป็นพิเศษที่มีคุณสมบัติลดการสั่นสะเทือนและเสียงได้ดี
  • มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมและ ทนทานป้องกันการผุกร่อนได้ดี
  • มีความยึดเหนี่ยวสูง ไม่ส่งกลิ่นและ ความร้อนของนํ้ายาหล่อลื่น
  • ใช้ได้กับวัสดุต่างๆที่หลากหลาย ใช้ได้กับโอริง เอ็กซ์ริง รวมถึงพลาสติก และเป็นกลางกับพื้นผิวที่พ่นสี
  • ทนนํ้าและนํ้าเค็ม กรดอ่อน และสารละลายที่เป็นด่าง
  • ปราศจากซิลิโคน ยาง และกรด
  • ทนอุณหภูมิขณะใช้งาน: –35°C ถึง +180°C ทนชั่วขณะ: +200°C
  • สี: เหลืองอ่อน

how

1
เหมาะสำหรับการหล่อลื่นอเนกประสงค์
2
เหมาะสำหรับหล่อลื่นบานพับ
3
เหมาะสำหรับหล่อลื่นเพลา และอื่นๆอีกมากมาย

*สินค้า HHS2000 ในภาพเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบเก่า

การใช้งาน:

เหมาะสำหรับการหล่อลื่นทุกชนิดที่ต้องทนแรงดันสูงเช่น เกียร์ ลิ้นปีกผีเสื้อ คลัชสายเคเบิ้ลส่งแรง บานพับ ชะแลง และอื่นๆ

ถึงแม้ต้องเจอกับแรงดันสูง หรือการเคลื่อนที่แนวนอนของฐาน แต่ฟิล์มหล่อลื่นของ HHS 2000 ก็สามารถทำงานได้ดีและไม่ฉีกขาด การเคลื่อนออกจากกันได้ดีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันการฉีกขาดที่อาจเกิดภายใต้แรงดันสูงซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อจุดที่ต้องการหล่อลื่นนั้นไม่มีฝุ่นดังนั้นขอแนะนำให้ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนการใช้ทุกครั้ง

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการหล่อลื่นอเนกประสงค์และสำหรับรับแรงดันสูง เช่นกลไกการเปลี่ยนเกียร์ เร่งความเร็ว และคลัทช์ เคเบิล Bowden หมุด ข้อต่อ บานพับ คันโยกกลับทาง เบ้ารับ สลักกลอน ปลายคันชัก รางเลื่อน เฟืองโซ่ เฟืองสะพาน และ เฟืองเปิด

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ สเปรย์ใส่ชิ้นส่วนแล้วรอให้ออกฤทธิ์สักครู่ หลังใช้งาน คว่ำกระป๋องกลับหัวแล้วฉีดสเปรย์ออกจนไม่มีอะไรออกมา

ปริมาณรหัสสินค้าจำนวน
500 มล.0893 1061/6/12/24

how

test

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นควรทดลองใช้ก่อน