ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และปกป้องระบบเชื้อเพลิงมาตราฐานทั้งหมดที่ใช้ในรถยนต์นั่งโดยสาร รถบรรทุก อุตสาหกรรมการเดินเรือ และเครื่องจักรทางการเกษตร ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล ด้วยคุณภาพ และมาตราฐาน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของช่างมืออาชีพอย่างแท้จริง การันตีด้วยช่างมืออาชีพที่ไว้วางใจเรากว่า 10,000 รายทั่วประเทศ
CLEANING
Art. No. 5861310400
ENGINE FLUSH & CLEANER 400ML
น้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์
- สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์เบนชินและดีเซลทุกชนิด
- ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์และระบบจ่ายน้ำมัน
- ไม่ทำให้ซีลเสียหาย
- คลายแหวนลูกสูบที่ติดขัด
- ลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
วิธีใช้งาน
เติมน้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์ในน้ำมันเครื่อง สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิใช้การงานปกติจากนั้น ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินรอบนิ่งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จึงทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองใหม่
*ปริมาณ 400 มล. / น้ำมันเครื่อง 5 ลิตร - ปริมาณ 1,000 มล. / น้ำมันเครื่อง 10 - 15 ลิตร
เพิ่มลงตระกร้า
Art. No. 5861011300
DIESEL INJECTION CLEANER 300ML
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องดีเซล
- สำหรับทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
- ทำความสะอาดปั๊มหัวฉีดและหัวฉีด
- สลายและขจัดคราบแม้ในระดับไมโคร
- ช่วยกระบวนการเผาไหม้ได้อย่างหมดจดยิ่งขึ้น
- ปกป้องระบบเชื้อเพลิงจากการกัดกร่อน
วิธีใช้งาน
เติมน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลลงในถังน้ำมันโดยตรงโดยเติมในอัตราน้ำยา 150 มล. / น้ำมันดีเซล 25-30 ลิตร และน้ำยา 300 มล. / น้ำมันดีเซล 50-60 ลิตร
เพิ่มลงตระกร้า
Art. No. 5861111303
PETROL INJECTION CLEANER 300ML
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน
- สำหรับทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
- ขจัดคราบยางและสิ่งตกค้างขนาดเล็กออกจากวาล์วหัวฉีดและตัวจ่ายนํ้ามัน
- ช่วยให้วาล์วหัวฉีดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ประหยัดนํ้ามันมากยิ่งขึ้น
- ยึดเหนี่ยวและแปรสภาพการควบแน่นจากกรดให้เป็นกลาง
วิธีใช้งาน
เติมน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์เบนซินลงในถังน้ำมันโดยตรงโดยเติมในอัตราน้ำยา 150 มล. / น้ำมันเบนซิน 25-30 ลิตร และน้ำยา 300 มล. / น้ำมันเบนซิน 50-60 ลิตร
เพิ่มลงตระกร้าBOOSTER
Art. No. 5861103300
OCTANE BOOSTER 300ML
สารเติมแต่งน้ำมันเบนซิน เพื่อเพิ่มค่าออกเทน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์
- ป้องกันการสึกหรอ
- การเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด
- เพิ่มค่าออกเทน (3-8 จุดในน้ำมันเกรดต่ำ ขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมันเดิม)
- ลดก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย
วิธีใช้งาน
เติมสารเพิ่มค่าออกเทนลงในถังน้ำมันโดยตรง ปริมาณ 300 มล. / น้ำมัน 50 - 60 ลิตร
เพิ่มลงตระกร้า
Art. No. 5861005300
CETANE BOOSTER 300ML
สารเติมแต่งน้ำมันดีเซล เพื่อเพิ่มค่าซีเทน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจุดระเบิดและการสตาร์ทขณะเครื่องเย็น
- การเผาไหม้ที่สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น
- เพิ่มค่าซีเทน (3-8 จุดในน้ำมันเกรดต่ำ ขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมันเดิม)
- ลดก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย
- ลดเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน
วิธีใช้งาน
เติมสารเพิ่มค่าซีเทนลงในถังน้ำมันโดยตรง ปริมาณ 300 มล. / น้ำมัน 50 - 60 ลิตร
เพิ่มลงตระกร้าTREATMENT
Art. No. 5861300300
ENGINE OIL TREATMENT 300ML
หัวเชื้อนํ้ามันเครื่องยนต์
- สารเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนํ้ามันเครื่อง ปกป้องเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซลทุกชนิด
- ลดการเสียดสี ป้องกันวาล์วไหม้ และสลายคราบยางบนแหวนลูกสูบ
- ขจัดกากตะกอนนํ้ามันและสิ่งสกปรกที่อุดตันในท่อนํ้ามัน
- ทำให้กรดในกระบวนการเผาไหม้มีสภาวะเป็นกลาง
- เหมาะสำหรับนํ้ามันที่เจือจางด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ
วิธีใช้งาน
เติมทุกครั้งที่มีการซ่อมเครื่องยนต์หรือ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปริมาณ 300 มล. / 4.5 ลิตร *อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 10% ของปริมาณน้ำมันเครื่อง
เพิ่มลงตระกร้าADDITIONAL
Art. No. 0899800750
EXTRA HEAVY DUTY INDUSTRIAL CLEANING PAPER
กระดาษทำความสะอาดแบบม้วน หนา 3 ชั้น สำหรับงานซ่อม และอุตสาหกรรม
เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดและบำรุงรักษาทั่วไป เช่นงานซ่อมบำรุงในอู่หรือโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เช็ดหรือซับเพื่อทำความสะอาดคราบนํ้ามัน จารบี รอยเปื้อน หรือป้องกันการรั่วไหลของของเหลวต่างๆ
- ยืดหยุ่นสูง ดูดซับได้ดี
- ไม่ทิ้งขุย ไม่ทำให้ชิ้นงานเป็นรอย
- มีรอยปรุ ง่ายต่อการใช้งาน
เวือร์ทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราจะพยายามรักษาความลับและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อสร้างการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา