แผนกอุตสาหกรรมของเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้วยวัสดุคุณภาพสูง เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และบริการสนับสนุนที่เชื่อถือได้
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน อุโมงค์ โรงไฟฟ้า และสะพาน เราพร้อมที่จะจัดหาทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อทำให้โครงการขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จ
สินค้าที่เรานำเสนอ:
- พุกและเดือย: ออกแบบเพื่อความแข็งแรงและความมั่นคง ด้วยการยึดที่มั่นคง ช่วยให้การเชื่อมต่อแน่นหนาและยาวนาน แม้อยู่ภายใต้การรับน้ำหนักที่หนักหน่วง
- กาวและวัสดุปิดรอยต่อโครงสร้าง: กาวและวัสดุปิดรอยต่อที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อเสริมความทนทานและรองรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- วัสดุเชื่อมต่อและยึดติด: มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่สกรู น็อต ไปจนถึงวัสดุยึดติดที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแรงและความมั่นคงของโครงสร้าง
ด้วยประสบการณ์และความทุ่มเทของเรา ทำให้เราเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการทุกขนาด เราไม่ใช่แค่ผู้จำหน่าย แต่เราคือพันธมิตรที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของคุณ ด้วยสินค้าที่ครบครัน ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และความมุ่งมั่นในคุณภาพ มั่นใจว่าทุกโครงการของคุณจะมีพื้นฐานที่มั่นคงและประสบความสำเร็จ
หากต้องการสั่งซื้อสินค้า สอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อมาที่: Apichart Laipanich (คุณแจ๊ค)
บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
apichart.laipanich@wuerth.co.th
+66 944785198
เวือร์ทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราจะพยายามรักษาความลับและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อสร้างการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา