ซิลิโคน อะซิเตท กาวยาแนวอเนกประสงค์
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ (Acetate Silicone Sealant) เหมาะสำหรับงานยาแนวหลากหลายประเภท ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยคุณสมบัติทนความร้อน ทนความชื้น และยืดหยุ่นสูง ไม่แตกร้าวง่าย ป้องกันเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้กับวัสดุหลายชนิด เช่น กระจก อะลูมิเนียม สุขภัณฑ์ และไม้ มีให้เลือกหลายสี ตอบโจทย์ทุกงานซีล พร้อมใช้งานง่าย แห้งเร็ว และติดทนนาน เพิ่มความมั่นใจในทุกงานติดตั้งของคุณ!
ซิลิโคนอะซิเตท
ซิลิโคนสูตรมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานอุดรอยรั่วและยาแนว ในงานก่อสร้าง เช่น งานกรอบวงกบ ประตู-หน้าต่าง และงานกระจกอลูมิเนียม สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้หลากหลาย และคงความยืดหยุ่นตลอดอายุการใช้งาน
- สูตรซีลกันน้ำมาตรฐาน
- กาวซิลิโคนยืดหยุ่นสูง และยึดเกาะได้ดี
- ทนต่อสารเคมี
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ใช้งานบนพื้นผิวหลากหลาย เช่น กระจก อะลูมิเนียม ไม้ และเซรามิก
- มีให้เลือก 6 เฉดสี ได้แก่
ซิลิโคน อะซิเตท 100%
ซิลิโคนสูตรพิเศษที่มีเนื้อซิลิโคนถึง 100% ช่วยให้การยึดติดมีประสิทธิภาพสูง ไม่หดตัว ไม่แตกร้าว และสามารถป้องกันรอยรั่วซึมได้อย่างยาวนาน พร้อมด้วย สารต้านเชื้อราและแบคทีเรีย ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรก เหมาะสำหรับงานอุดรอยรั่วที่ต้องการความสะอาดและความคงทนสูง
- ยึดเกาะแน่น ไม่หดตัว
- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทนต่อรังสี UV และสภาพอากาศ
- ป้องกันน้ำได้ยาวนาน
- ใช้งานบนพื้นผิวหลากหลาย เช่น กระจก อะลูมิเนียม ไม้ และเซรามิก
- มีให้เลือก 3 เฉดสี ได้แก่
ซิลิโคนอะซิเตทสามารถยืดได้ถึง 300%
ยืดหยุ่นสูง แข็งแรง ทนทาน รองรับทุกงานซีลและยาแนว
ซิลิโคนอะซิเตทสามารถยืดได้ถึง 300%
ยืดหยุ่นสูง แข็งแรง ทนทาน รองรับทุกงานซีลและยาแนว
ตัวอย่างการใช้งาน
เวือร์ทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราจะพยายามรักษาความลับและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อสร้างการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา