สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น  

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

Power 5
1
✓ ช่วยไล่ความชื้น
ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย
2
✓ ช่วยหล่อลื่นประตูรั้วฝืด
หล่อลื่นประตูรั้ว ล้อเหล็ก ล้อราง
3
✓ ป้องกันสนิม
ฉีดทำความสะอาด กรรไกรตัดหญ้า
4
✓ เพิ่มความหล่อลื่นโซ่
ด้วยสาร PTFT หล่อลื่นยาวนาน ปราศจากซิลิโคน
Power5

พาวเวอร์ 5 ผลิตภัณฑ์สเปรย์อเนกประสงค์ 5 in 1 ท้าชนทุกปัญหา

ไม่มีกลิ่นกวนใจ และไม่ทิ้งคราบ!ท้าชนทุกปัญหา

  • ประตูฝืดมีเสียง
  • สนิมเกรอะ
  • โซ่ติดขัด
  • และอีกสารพัดปัญหา!

ซื้อง่าย! ได้ทุกช่องทาง

ทักแช้ทเลย!

Power5

POWER5 สเปรย์น้ำมันอเนกประสงค์ 5 in 1 กับคุณสมบัติ 5 ประการ

1. ทำความสะอาด:

สูตรผสมด้วยสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง สารนี้จะแทรกซึมเข้าไปในคราบจาระบี น้ำมัน สิ่งสกปรก เศษดิน และเกิดการแตกตัวทำให้ขจัดคราบอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขจัดสนิม

มีส่วนผสมที่คุณสมบัติแทรกซึมได้ดี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงขจัดสนิมออกจากชิ้นส่วนโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแทรกซึมเข้าไปในชิ้นงานที่เข้าถึงได้ยาก เช่นเกลียวน๊อตต่างๆ

3. หล่อลื่น

มีสารหล่อลื่นคุณสมบัติดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเราจึงช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกกร่อนในชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดหายไปอีกด้วย

4. ป้องกันการกัดกร่อน

มีคุณสมบัติเคลือบผิวโลหะอย่างดีเยี่ยม สร้างฟิล์มบางๆและความหนืดบนผิวโลหะเพื่อป้องกันความชื้นแบะพื้นผิดที่ไม่เสมอกัน

5. ไล่ความชื้นและไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

มีคุณสมบัติเด่นคือการแทนที่น้ำและความชื้น เพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าและลดการรั่วไหลในวงจร

ปริมาณรหัสสินค้าจำนวน
200 มล.95000 000 3348

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นควรทดลองใช้ก่อน