สเปรย์จาระบีใส HHS 2000
สเปรย์จาระบีใส HHS 2000 เป็นสเปรย์หล่อลื่น ที่มีส่วนผสมของนํ้ามันสังเคราะห์ทำให้ทนแรงดันสูง หล่อลื่น และป้องกันการผุกร่อน ใช้ได้กับโลหะและพลาสติก ไม่มีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เจอปัญหาบานประตู หน้าต่าง ที่เวลาเปิดปิดแล้วมีเสียงดัง หรืองานหนักๆ อย่างช่วงล่างรถยนต์
ทำไมต้องใช้สเปรย์จาระบีใส HHS 2000 ?
สเปรย์จาระบีใสสังเคราะห์ทนแรงดันสูง
สเปรยน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ที่ทนทานต่อแรงดันสูง
- ทนแรงดันสูง ฟิล์มหล่อลื่นทนแรงฉีกขาดได้เป็นพิเศษที่มีคุณสมบัติลดการสั่นสะเทือนและเสียงได้ดี
- มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมและ ทนทานป้องกันการผุกร่อนได้ดี
- มีความยึดเหนี่ยวสูง ไม่ส่งกลิ่นและ ความร้อนของนํ้ายาหล่อลื่น
- ใช้ได้กับวัสดุต่างๆที่หลากหลาย ใช้ได้กับโอริง เอ็กซ์ริง รวมถึงพลาสติก และเป็นกลางกับพื้นผิวที่พ่นสี
- ทนนํ้าและนํ้าเค็ม กรดอ่อน และสารละลายที่เป็นด่าง
- ปราศจากซิลิโคน ยาง และกรด
- ทนอุณหภูมิขณะใช้งาน: –35°C ถึง +180°C ทนชั่วขณะ: +200°C
- สี: เหลืองอ่อน
ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้คุกกี้
เวือร์ทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราจะพยายามรักษาความลับและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อสร้างการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา










