นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์

Brake Cleaner นํ้ายาทําความสะอาดเบรค

สําหรับทําความสะอาดและขจัดคราบจาระบีในงานบํารุงรักษาและงานซ่อม



Brake Cleaner นํ้ายาทําความสะอาดเบรค

ทํางานอย่างรวดเร็วและทําความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นจากจานเบรคและคราบนํ้ามันได้อย่างรวดเร็วและได้ผลดีเป็นการทําความสะอาดที่ไม่เหลือคราบ

คุณสมบัติ :

  • ขจัดคราบเขม่า จารบี ฝุ่นเบรก เรซิน และคราบไขมันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ทำความสะอาดน้ำมันและจาระบีได้อย่างทั่วถึงทั้งในพื้นที่ทั่วไปและที่แคบ ไม่จำเป็นต้องใช้หัวฉีดต่อเพราะมีแรงดันในการฉีดสูง
  • ระเหยได้หมดจดและไม่ทิ้งคราบตกค้าง
  • ปราศจาก Acetoneสามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่พ่นสี พลาสติก
  • ปราศจาก AOX และซิลิโคน
1
✓ ความแม่นยำที่มากขึ้น
ด้วยหัวสเปรย์หมุนได้ 360°
2
✓ ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด
ทั้งพื้นที่ทั่วไปแและที่แคบ
3
✓ ระเหยเร็ว
ไม่ทิ้งคราบ
คอนเทนเนอร์ กระป๋องอัดความดัน
กลิ่น/น้ำหอม เหมือนสารละลาย
สี ไม่มีสี
ความหนาแน่น/สภาวะ 0.715 g/cm³ / ที่ 20°C
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต 24 เดือน
ปราศจาก AOX ✓
ปราศจากซิลิโคน ✓
1
2
3
4
5

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นควรทดลองใช้ก่อน

เลือกซื้อสินค้าของเรา

นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ 500 มล.
ราคาพิเศษ!


นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ 20 L
ราคาพิเศษ!


นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ 20 LTR
ราคาพิเศษ!


นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ 60 LTR
ราคาพิเศษ!




สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :