กาวปะเก็น RTV

กาวปะเก็น RTV

ซิลิโคนกันรั่วสำหรับเครื่องยนต์ และอื่นๆ เช่น อ่างนํ้ามันเครื่องวาล์วนํ้า ฝาสูบ ฝาหน้าเครื่อง ฝาครอบวาล์ว เป็นต้น

da simmer
เพิ่มเพื่อนเลย!
da simmer
เยี่ยมชม
da simmer
โทรเลย
EN
da simmer กาวปะเก็น สีแดง da simmer กาวปะเก็น สีเทา da simmer กาวปะเก็น สีดำ



กาวปะเก็น RTV

คุณสมบัติ:

  • คงสภาพความยืดหยุ่น และซีลได้อย่างยาวนานแม้จะต้องเจอกับแรงสั่นสะเทือนนานนับปี
  • ยึดติดได้อย่างดีเยี่ยมทั้งพื้นผิวที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ
  • ทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดีไม่ไหลย้อย
  • ทนทานต่อน้ำมัน
  • ปลอดภัยกับเซนเซอร์
  • ไม่มีกรดแอซีติก
da simmer การใช้งาน



การใช้งาน:

  • บริเวณที่ต้องการซีลต้องแห้งและไม่มีฝุ่นนํ้ามันหรือจาระบี เจาะเปิดหลอด นํ้ายาโดยใช้ด้านหลังของจุก
  • บิดจุกให้ขยายตามความกว้างของนํ้ายาที่ต้องการใช้ ตัดปลายตามเฉียง จากนั้นบีบนํ้ายาขนาด 2-4 มม.ลงบนพื้นผิวที่ต้องการเพียงด้านเดียวและประกอบชิ้นงาน
  • ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนําไปใช้งานอย่างน้อย 30 นาที


คำแนะนำ :

  • พื้นที่ที่จะกันรั่วต้องแห้ง และไม่มีฝุ่น น้ำมัน และจาระบี ต้องทำความสะอาดสารกันรั่วเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน
  • บีบหนึ่งหยดลงบนพื้นผิว
  • ต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน


da simmer
กาวปะเก็น
da simmer
กาวปะเก็นRTV สีแดง
da simmer
กาวปะเก็นRTV สีเทา
da simmer
กาวปะเก็นRTV สีดำ
 
แดง
เทา
ดำ
รหัสสินค้า
0890323084
0890323085
0890323086
ปริมาณ
85 กรัม
85 กรัม
85 กรัม
Oxime Curing
Oxime Curing
Oxime Curing
Oxime Curing
ระยะเวลาพื้นผิวน้ายาแห้ง
5-15 นาที
5-15 นาที
5-15 นาที
ระยะเวลาการแข็งตัว
3 มิลลิเมตร / 24 ชั่วโมง
3 มิลลิเมตร / 24 ชั่วโมง
3 มิลลิเมตร / 24 ชั่วโมง
ยืดหยุ่นได้
> 300%
> 300%
> 300%
ทนต่ออุณหภูมิที่
–62°C to +325°C
–62°C to +315°C
–62°C to +315°C
อุณหภูมิสูงสุดในเวลาอันสั้น
+371°C
+343°C
+343°C
อายุการใช้งาน
18 เดือน
18 เดือน
18 เดือน

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นควรทดลองใช้ก่อน

เลือกซื้อสินค้าของเรา

da simmer
กาวปะเก็น สีแดง
ซีลกันรั่วสำหรับปะเก็น RTV สีแดง
ราคาพิเศษ!


da simmer
กาวปะเก็น สีเทา
ซีลกันรั่วสำหรับปะเก็น RTV สีเทา
ราคาพิเศษ!


da simmer
กาวปะเก็น สีดำ
ซีลกันรั่วสำหรับปะเก็น RTV สีดำ
ราคาพิเศษ!


da simmer creditcard



สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :