อุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายและจ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับอู่และศูนย์บริการ

อุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายและจ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับอู่และศูนย์บริการ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในอู่หรือศูนย์บริการไม่ได้มีเพียงขั้นตอนการระบายน้ำมันเก่าออกจากเครื่องยนต์ แต่ยังครอบคลุมการดูดน้ำมันเก่า การรองรับและจัดเก็บน้ำมัน การจ่ายน้ำมันใหม่ รวมถึงการจัดการสายจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน เรามีอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและปั๊มจ่ายน้ำมัน สำหรับงานบริการหลายรูปแบบ ตั้งแต่ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่องขนาด 90 ลิตรที่ทำงานร่วมกับระบบสุญญากาศ ไปจนถึงปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลม ชุดจ่ายน้ำมันแบบเคลื่อนที่ ปั๊มมือโยก และตลับสายน้ำมันแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของแต่ละอู่และศูนย์บริการ

ดูรุ่นที่เหมาะกับคุณ หรือสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย!

da simmer Line
da simmer Facebook
da simmer Call
da simmer ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 90 ลิตร พร้อมระบบดูดสุญญากาศ




รหัสสินค้า 0715930914

ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 90 ลิตร พร้อมระบบดูดสุญญากาศ

สำหรับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ต้องการทั้งการรองรับน้ำมันและการดูดน้ำมันเก่า ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 90 ลิตร รวมการระบายน้ำมันด้วยแรงโน้มถ่วงเข้ากับระบบสุญญากาศ เพื่อช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

  • ความจุถัง 90 ลิตร รองรับงานเปลี่ยนถ่ายต่อเนื่อง
  • ระบบดูดสุญญากาศ ช่วยลดเวลาในการระบายน้ำมัน
  • อัตราการดูด 1.5–2 ลิตร/นาที ตรวจสอบสภาพน้ำมันได้ระหว่างใช้งาน
  • ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อปั๊มลมตลอดเวลา
จุดเด่น รวมการรองถ่ายและดูดน้ำมันในอุปกรณ์เดียว เหมาะสำหรับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในอู่




รหัสสินค้า 1918500057

ปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลม สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร

ปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลมออกแบบสำหรับงานจ่ายน้ำมันจากถังขนาดใหญ่ ให้แรงดันสม่ำเสมอและควบคุมปริมาณได้แม่นยำ

คุณสมบัติ

  • อัตราส่วนปั๊ม 3:1 ให้แรงดันจ่ายคงที่
  • รองรับถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร
  • หัวจ่ายแบบดิจิทัล ควบคุมปริมาณได้แม่นยำ
  • สายจ่ายยาว 4 เมตร เหมาะกับพื้นที่ใช้งานทั่วไป
จุดเด่น ปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลม 3:1 พร้อมหัวจ่ายดิจิทัล เหมาะกับงานจ่ายน้ำมันในอู่

da simmer ปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลม สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
da simmer ชุดจ่ายน้ำมันแบบเคลื่อนที่ 3:1




รหัสสินค้า 0891586490

ชุดจ่ายน้ำมันแบบเคลื่อนที่ 3:1

ชุดจ่ายน้ำมันแบบเคลื่อนที่ช่วยให้สามารถนำอุปกรณ์ไปยังจุดทำงานได้โดยไม่ต้องย้ายรถหรือถังน้ำมัน

คุณสมบัติ

  • ปั๊มลมอัตราส่วน 3:1 จ่ายน้ำมันได้ต่อเนื่อง
  • อัตราการจ่าย 18 ลิตร/นาที รองรับงานบริการเร็ว
  • สายจ่าย 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ใช้งานคล่องตัว
  • รองรับภาชนะ 180–220 กก. เหมาะกับงานอู่ทั่วไป
จุดเด่น ชุดจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่ เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ




รหัสสินค้า 5997514951

ชุดจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่ เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ

รุ่นนี้ออกแบบสำหรับพื้นที่ทำงานที่ต้องการระยะสายยาวและแรงดันสูงขึ้น เพื่อรองรับงานจ่ายน้ำมันที่หลากหลาย

คุณสมบัติ

  • อัตราส่วนปั๊ม 5:1 เพิ่มแรงดันการจ่าย
  • สายจ่ายยาว 10 เมตร เพิ่มระยะการทำงาน
  • รองรับถัง 180–200 กก.
  • เหมาะกับงานที่ต้องกระจายจุดบริการหลายตำแหน่ง
จุดเด่น ปั๊มจ่ายน้ำมัน 5:1 พร้อมสายยาวพิเศษ เหมาะกับพื้นที่อู่ขนาดใหญ่

da simmer ชุดปั๊มจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่ 5:1 พร้อมสาย 10 เมตร
da simmer ถังเติมน้ำมันแบบมือโยก




รหัสสินค้า 0986020024

ถังเติมน้ำมันแบบมือโยก

ถังเติมน้ำมันแบบมือโยกเหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องใช้ระบบลม ช่วยให้ควบคุมการจ่ายน้ำมันได้ง่ายและประหยัดต้นทุน

คุณสมบัติ

  • โครงสร้างเหล็กกล้า แข็งแรงทนทาน
  • ซีลยาง NBR ทนต่อการใช้งานกับน้ำมัน
  • น้ำหนัก 20 กก. เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ใช้งานแบบแมนนวล ไม่ต้องใช้ปั๊มลม
จุดเด่น ถังมือโยกสำหรับจ่ายน้ำมันแบบง่าย ไม่ต้องใช้ระบบลม




รหัสสินค้า 1918500163

ปั๊มมือโยกสำหรับถัง 200 ลิตร

ปั๊มมือโยกเป็นทางเลือกสำหรับการจ่ายน้ำมันโดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าหรือปั๊มลม เหมาะกับงานพื้นฐานในอู่

คุณสมบัติ

  • อัตราการไหลสูงสุด 30 ลิตร/นาที
  • ใช้งานกับถัง 200 ลิตรได้โดยตรง
  • โครงสร้างโลหะแข็งแรง ทนทาน
  • ใช้ได้กับน้ำ น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง
จุดเด่น ปั๊มมือโยกอัตราการไหลสูง ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้ระบบลม

da simmer ปั๊มมือโยกสำหรับถัง 200 ลิตร

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายและจ่ายน้ำมันเครื่อง

อุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีอะไรบ้าง?

อุปกรณ์สำหรับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีหลายประเภทตามขั้นตอนการทำงาน เช่น ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง ปั๊มจ่ายน้ำมันเครื่อง ชุดจ่ายน้ำมันแบบเคลื่อนที่ ปั๊มมือโยก การเลือกใช้งานจึงควรพิจารณาว่าต้องการรองหรือดูดน้ำมันเก่า จ่ายน้ำมันใหม่ หรือจัดระบบจ่ายน้ำมันภายในพื้นที่บริการ

ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่องกับปั๊มจ่ายน้ำมันต่างกันอย่างไร?

หน้าที่หลักต่างกัน โดย ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับจัดการน้ำมันเก่าที่นำออกจากรถ ขณะที่ ปั๊มจ่ายน้ำมัน ใช้สำหรับนำหรือจ่ายน้ำมันจากภาชนะไปยังจุดที่ต้องการ ดังนั้นอู่หนึ่งแห่งอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทั้งสองประเภทในกระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

ควรเลือกปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลมหรือปั๊มมือโยก?

ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงาน หากต้องการระบบจ่ายจากถังขนาดใหญ่ เอกสารมีตัวเลือก ปั๊มจ่ายน้ำมันระบบลม 3:1 สำหรับถัง 200 ลิตร พร้อมหัวจ่ายดิจิทัล รวมถึงชุดเคลื่อนที่แบบ 3:1 และ 5:1 ส่วนงานที่ต้องการระบบแมนนวลมีปั๊มมือโยกสำหรับถัง 200 ลิตรให้เลือก

ปั๊มจ่ายน้ำมันแบบ 3:1 และ 5:1 ต่างกันอย่างไร?

ตามข้อมูลสินค้า รุ่นเคลื่อนที่ 3:1 (Art. no. 0891586490) ใช้ปั๊มลมอัตราส่วน 3:1 มีสายยาว 4 เมตร และอัตราการจ่าย 18 ลิตร/นาที ส่วนรุ่น 5:1 (Art. no. 5997514951) ใช้ปั๊มลมอัตราส่วน 5:1 และมาพร้อมตลับสายน้ำมันยาว 10 เมตร จึงควรเลือกรุ่นจากระบบจ่ายและระยะการทำงานที่ต้องการ

ควรเลือกอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างไรให้เหมาะกับอู่?

แนะนำให้เริ่มจาก workflow ของงานก่อน ได้แก่ ถ่าย/ดูดน้ำมันเก่า → จัดเก็บ → จ่ายน้ำมันใหม่ → จัดการสายจ่าย จากนั้นจึงเลือกความจุ รูปแบบปั๊ม ความยาวสาย และความคล่องตัวของอุปกรณ์ให้เหมาะกับพื้นที่และลักษณะการทำงานของอู่

โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับ