เครื่องตั้งศูนย์ เครื่องถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง และเครื่องอัดไฮดรอลิก

เครื่องตั้งศูนย์ เครื่องถ่วงล้อ และเครื่องเปลี่ยนยาง สำหรับอู่และศูนย์บริการ

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานล้อ ยาง และช่วงล่างแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบ 3D เครื่องถ่วงล้อ เครื่องถอดยางและเปลี่ยนยาง ลิฟต์ยกล้อ ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงอย่าง เครื่องอัดไฮดรอลิก และลิฟต์ยกสำหรับงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

มีตัวเลือกสำหรับทั้งรถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก และรถบัส ช่วยสนับสนุนงานบริการล้อและยางให้สะดวก รวดเร็ว และเหมาะกับการใช้งานในอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการมืออาชีพ

ดูรุ่นที่เหมาะกับคุณ หรือสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย!

da simmer Line
da simmer Facebook
da simmer Call
da simmer เครื่องตั้งศูนย์ล้อ 3D SEROS 3000 PLUS




รหัสสินค้า 1918502515

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ 3D SEROS 3000 PLUS

เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบ 3D สำหรับตรวจวัดและปรับตั้งแนวล้อรถยนต์ ใช้กล้องความละเอียดสูงในการจับภาพ Target เพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ พร้อมระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดความผิดพลาดจากการวางอุปกรณ์ผิดตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • ระบบกล้อง 3D ความละเอียดสูง ช่วยตรวจจับเป้าหมายและคำนวณค่าการตั้งศูนย์ได้อย่างแม่นยำ
  • ตรวจจับ Target อัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและลดความผิดพลาดจากการวางอุปกรณ์ผิดตำแหน่ง
  • รองรับการวัดครบทั้ง Toe, Camber และ Caster รวมถึงมุมสำคัญอื่น ๆ ของระบบช่วงล่าง
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รองรับทั้งลิฟต์ 4 เสา ลิฟต์กรรไกร และหลุมซ่อม

รองรับการวัดทั้ง Toe, Camber, Caster, Steering Axis Inclination และ Geometrical Driving Axis พร้อมหน้าจอขนาด 32 นิ้ว ระบบ Android 10 และเครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมชุด




รหัสสินค้า 1918502522

ลิฟต์ยกล้อ

ลิฟต์ยกล้อระบบนิวเมติกส์สำหรับช่วยยกและเคลื่อนตำแหน่งล้อ ลดการใช้แรงของผู้ปฏิบัติงาน ตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา พร้อมตะขอป้องกันล้อตกและล้อหลังที่สามารถล็อกตำแหน่งได้

คุณสมบัติ

  • ระบบนิวเมติกส์ รองรับล้อสูงสุด 65 กก. ช่วยลดแรงในการยกและเคลื่อนตำแหน่งล้อ
  • ยกได้สูง 0–1.2 เมตร ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 0.3 เมตร/วินาที
  • โครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบา ช่วยให้เคลื่อนย้ายภายในพื้นที่ทำงานได้สะดวก
  • มีตะขอป้องกันล้อตกและล้อล็อกได้ เพิ่มความมั่นคงขณะทำงาน
da simmer ลิฟต์ยกล้อระบบลม
da simmer ตะขอยึด

ตะขอยึด

da simmer ช่องจ่ายลม

ช่องจ่ายลม

da simmer ด้านควบคุม

ด้านควบคุม

da simmer แท่นวางอุปกรณ์

แท่นวางอุปกรณ์

da simmer ลิฟต์เอ็กซ์ตั้งศูนย์ ไฮดรอลิกไฟฟ้า 4.5 ตัน




รหัสสินค้า 1918502020

ลิฟต์เอ็กซ์ตั้งศูนย์ ไฮดรอลิกไฟฟ้า 4.5 ตัน

ลิฟต์ยกแบบขากรรไกรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ออกแบบสำหรับช่วยถอด ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน เช่น แบตเตอรี่แรงดันสูงของรถ EV เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ เบาะ ถังเชื้อเพลิง และเพลา

รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,200 กก. พร้อมระบบความปลอดภัยทั้ง Hydraulic Lock และ Mechanical Lock สามารถยกจาก 820 ถึง 1,898 มม. และควบคุมผ่านรีโมทแบบมือถือหรือตู้ควบคุม

คุณสมบัติ

  • รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,200 กก. สำหรับถอด ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ EV หรือชิ้นส่วนรถยนต์
  • ระบบล็อกนิรภัย 2 ชั้น ทั้ง Hydraulic Lock และ Mechanical Lock
  • ปรับแท่นรองรับตามขนาดแบตเตอรี่ได้ พร้อมช่วงยก 820–1,898 มม.
  • ควบคุมได้ทั้งรีโมทแบบมือถือและตู้ควบคุม เพิ่มความสะดวกในการทำงาน




รหัสสินค้า 9501006290

เครื่องถอดยางอัตโนมัติ PRO RUN FLAT 28 นิ้ว

เครื่องถอดและเปลี่ยนยางสำหรับงานรถยนต์ที่รองรับล้อขนาดใหญ่ พร้อม Helper Arm แบบ 3 จุด ช่วยในการทำงานกับยางหน้ากว้างและยางแก้มเตี้ย

แท่นหมุนขนาด 28 นิ้ว รองรับการจับกระทะล้อด้านนอก 12–26 นิ้ว และด้านใน 15–28 นิ้ว รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด 1,120 มม. และความกว้างสูงสุด 406 มม.

คุณสมบัติ

  • Helper Arm แบบ 3 จุด ช่วยให้ทำงานกับยางหน้ากว้างและยางแก้มเตี้ยได้ง่ายขึ้น
  • แท่นหมุนขนาด 28 นิ้ว รองรับกระทะล้อด้านในสูงสุด 28 นิ้ว
  • รองรับล้อเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1,120 มม. และความกว้างสูงสุด 406 มม.
  • ชุดพลังงานพัฒนาใหม่ เพิ่มความเร็วแท่นหมุน พร้อมออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประหยัดพลังงาน
da simmer เครื่องถอดยางอัตโนมัติ PRO RUN FLAT 28'
da simmer เครื่องเปลี่ยนยางอัตโนมัติ 26' แบบ Tilt




รหัสสินค้า 9501006292

เครื่องเปลี่ยนยางแบบปรับเอียงอัตโนมัติ

เครื่องเปลี่ยนยางอัตโนมัติพร้อมแท่นหมุนขนาดใหญ่ 26 นิ้ว และด้ามกดยางที่สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง รองรับการจับกระทะล้อด้านนอกขนาด 12–23 นิ้ว และด้านใน 14–26 นิ้ว

สามารถรองรับล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1,143 มม. และความกว้างสูงสุด 406 มม.

คุณสมบัติ

  • แท่นหมุนขนาดใหญ่ 26 นิ้ว รองรับกระทะล้อด้านในขนาด 14–26 นิ้ว
  • ด้ามกดยางปรับได้ 4 ทิศทาง เพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างการถอดและใส่ยาง
  • รองรับล้อเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1,143 มม. และความกว้างสูงสุด 406 มม.
  • ระบบ Tilt แบบอัตโนมัติ เป็นจุดแตกต่างหลักสำหรับการใช้งานของรุ่นนี้
เหมาะสำหรับ อู่ที่รับงานเปลี่ยนเครื่อง, รถบรรทุกขนาดกลาง

da simmer

จับกระทะล้อด้านนอก 12 - 23 นิ้ว

da simmer

จับกระทะล้อด้านใน 14 - 26 นิ้ว

da simmer

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด

≤ 1143 มิลลิเมตร

da simmer

ความกว้างล้อสูงสุด

≤ 406 มิลลิดเมตร




รหัสสินค้า 9501006291

เครื่องเปลี่ยนยางรถบรรทุกและรถบัส Heavy Duty 26 นิ้ว

เครื่องถอดและเปลี่ยนยางสำหรับ รถบรรทุกและรถบัส โดยเฉพาะ รองรับการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา และจับกระทะล้อขนาด 14–26 นิ้ว

รองรับน้ำหนักล้อสูงสุด 500 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด 1,600 มม. และความกว้างล้อสูงสุด 780 มม. จึงแตกต่างจากเครื่องเปลี่ยนยางรถยนต์ทั่วไปอย่างชัดเจน

คุณสมบัติ

  • ออกแบบสำหรับรถบรรทุกและรถบัสโดยเฉพาะ รองรับน้ำหนักล้อสูงสุด 500 กก.
  • รองรับกระทะล้อขนาด 14–26 นิ้ว และหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา
  • รองรับล้อขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1,600 มม. และกว้างสูงสุด 780 มม.
  • ระบบไฮดรอลิกสำหรับงาน Heavy Duty รองรับการทำงานกับล้อขนาดใหญ่ที่เครื่องเปลี่ยนยางรถยนต์ทั่วไปไม่ครอบคลุม
da simmer เครื่องเปลี่ยนยางรถบรรทุกและรถบัส Heavy Duty 26'
da simmer เครื่องถ่วงล้อคอมพิวเตอร์ LCD 17'




รหัสสินค้า 1918500154

เครื่องถ่วงล้อ รุ่นหน้าจอ LCD 17"

เครื่องเปลี่ยนยางอัตโนมัติพร้อมแท่นหมุนขนาดใหญ่ 26 นิ้ว และด้ามกดยางที่สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง รองรับการจับกระทะล้อด้านนอกขนาด 12–23 นิ้ว และด้านใน 14–26 นิ้ว

สามารถรองรับล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1,143 มม. และความกว้างสูงสุด 406 มม.

คุณสมบัติ

  • ระบบวัดขนาดล้ออัตโนมัติ ตรวจวัดระยะห่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง และความกว้างเพื่อป้อนข้อมูลล้อ
  • Laser Indicator ช่วยระบุตำแหน่งถ่วงล้อ ด้วยความแม่นยำในการถ่วง ±1 กรัม
  • ระบบเบรกอัตโนมัติ ช่วยหยุดและล็อกแกนเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • หน้าจอ LCD 17 นิ้ว แสดงผลและภาพประกอบสำหรับเลือกโหมดการถ่วง




รหัสสินค้า 9501006295

เครื่องถ่วงล้อดิจิทัลอัตโนมัติ 24 นิ้ว

เครื่องถ่วงล้อระบบดิจิทัลพร้อมหน้าจอ LED มีโหมด Calibration และวิเคราะห์อัตโนมัติ รวมถึงโหมดถ่วงล้อ 6 รูปแบบ

รองรับน้ำหนักล้อสูงสุด 65 กก. ความเร็วการถ่วง 200 รอบ/นาที มีความแม่นยำ ±1 กรัม และใช้เวลาในการวัดประมาณ 8 วินาที

คุณสมบัติ

  • Self-Calibration และระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ ช่วยให้การตั้งค่าเครื่องสะดวกขึ้น
  • รองรับโหมดถ่วงล้อ 6 รูปแบบ สำหรับการใช้งานกับล้อที่แตกต่างกัน
  • ความแม่นยำในการถ่วง ±1 กรัม และใช้เวลาวัดประมาณ 8 วินาที
  • รองรับน้ำหนักล้อสูงสุด 65 กก. พร้อมหน้าจอ LED แสดงผลตัวเลข
da simmer เครื่องถ่วงล้อดิจิทัลอัตโนมัติ 24 นิ้วตัน
da simmer เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุกและรถบัส




รหัสสินค้า 9501006297

เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุกและรถบัส

เครื่องถ่วงล้อสำหรับล้อขนาดใหญ่ของรถบรรทุกและรถบัส พร้อมแท่นยกล้อระบบลม ช่วยในการนำล้อขึ้นติดตั้งกับเครื่อง

รองรับน้ำหนักล้อสูงสุดถึง 150 กก. กระทะล้อขนาด 10–24 นิ้ว มีระบบ Self-Calibration และวิเคราะห์อัตโนมัติ รวมถึงโหมดถ่วงหลายรูปแบบสำหรับล้อประเภทต่าง ๆ

คุณสมบัติ

  • รองรับล้อหนักสูงสุด 150 กก. ออกแบบสำหรับรถบรรทุกและรถบัส
  • แท่นยกล้อระบบลม ช่วยนำล้อขนาดใหญ่ขึ้นติดตั้งกับเครื่องได้สะดวก
  • Self-Calibration และวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมโหมดถ่วงหลายรูปแบบ
  • รองรับกระทะล้อขนาด 10–24 นิ้ว และใช้เวลาวัดประมาณ 8 วินาที




รหัสสินค้า 1918502414

เครื่องอัดไฮดรอลิก 30 ตัน

เครื่องอัดไฮดรอลิกสำหรับงานซ่อมและงานที่ต้องใช้แรงกดสูง รองรับแรงอัดสูงสุด 30 ตัน โดยออกแบบให้อุปกรณ์ไฮดรอลิกอยู่ภายในโครงเครื่องเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่และป้องกันความเสียหาย

แท่นทำงานสามารถปรับระดับความสูงได้ มีรอกช่วยจัดตำแหน่ง เกจวัดแรงดันได้รับการป้องกันภายในโครงสร้าง และลูกสูบสามารถคืนตัวอัตโนมัติด้วยสปริง

คุณสมบัติ

  • แรงอัดสูงสุด 30 ตัน สำหรับงานที่ต้องใช้แรงกดสูงภายในเวิร์กช็อป
  • แท่นทำงานปรับระดับความสูงได้ พร้อมรอกช่วยจัดตำแหน่งแท่นได้ง่ายขึ้น
  • เกจวัดแรงดันติดตั้งภายในโครงสร้าง ช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการใช้งานและขนส่ง
  • ลูกสูบคืนตัวอัตโนมัติด้วยสปริง พร้อมสกรูแมนนวลสำหรับปรับตำแหน่งอย่างละเอียด

da simmer เครื่องอัดไฮดรอลิก 30 ตัน

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องตั้งศูนย์ เครื่องถ่วงล้อ เครื่องเปลี่ยนยาง และเครื่องอัดไฮดรอลิก

เครื่องตั้งศูนย์ล้อกับเครื่องถ่วงล้อต่างกันอย่างไร?

เครื่องตั้งศูนย์ล้อใช้ตรวจวัดแนวและมุมของล้อ เช่น Toe, Camber และ Caster ส่วนเครื่องถ่วงล้อใช้สำหรับตรวจสอบความไม่สมดุลของชุดล้อและระบุตำแหน่งสำหรับการถ่วง ดังนั้นเป็นอุปกรณ์คนละประเภทและใช้ในคนละขั้นตอนของงานบริการล้อ

เครื่องถอดยาง Run Flat ควรเลือกแบบไหน?

รุ่น Art. no. 9501006290 ออกแบบมาพร้อม Helper Arm 3 จุดเพื่อช่วยทำงานกับยางหน้ากว้าง และง่ายต่อการถอดยางแก้มเตี้ย พร้อมแท่นหมุน 28 นิ้ว

เครื่องถอดยางรถยนต์สามารถใช้กับรถบรรทุกได้หรือไม่?

วรเลือกเครื่องตามขนาดและน้ำหนักล้อที่ผู้ผลิตกำหนด สำหรับกลุ่มนี้มีรุ่น 9501006291 ที่ออกแบบสำหรับรถบรรทุกและรถบัสโดยเฉพาะ รองรับล้อสูงสุด 500 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1,600 มม. และความกว้างสูงสุด 780 มม.

เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุกรองรับน้ำหนักเท่าไร?

รุ่น 9501006297 รองรับน้ำหนักล้อสูงสุด 150 กก. และมาพร้อมแท่นยกล้อระบบลมเพื่อช่วยในการติดตั้งล้อเข้ากับเครื่อง

เครื่องตั้งศูนย์ SEROS 3000 ใช้กับลิฟต์ประเภทใดได้บ้าง?

รองรับการใช้งานร่วมกับ ลิฟต์ 4 เสา ลิฟต์กรรไกร และหลุมซ่อม

รายการสินค้าทั้งหมด

ด้ามต่อ ไขควงด้ามจับตัว T VDE อื่นๆ

ด้ามต่อ ไขควงด้ามจับตัว T VDE อื่นๆ

เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถ่วงล้อ

เครื่องถ่วงล้อ

เครื่องถ่วงล้อ

เครื่องถ่วงล้อ

โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับ