เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 12V และ 24V สำหรับอู่

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 12V และ 24V สำหรับอู่และศูนย์บริการ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับงานมืออาชีพที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงเติมประจุแบตเตอรี่ แต่ยังช่วย รักษาแรงดันไฟของรถระหว่างการวินิจฉัย การอัปเดตซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการจัดแสดงรถในโชว์รูม

มีให้เลือกทั้งรุ่น 12V 100A สำหรับรถระบบ 12 โวลต์ และรุ่น 12/24V 120A ที่รองรับการใช้งานได้กว้างขึ้น รวมถึงรถยนต์ รถตู้ เครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง และยานพาหนะที่ใช้ระบบ 24 โวลต์ โดยมีระบบป้องกันการลัดวงจร การกลับขั้ว ประกายไฟ และความร้อนสูง เพื่อรองรับการใช้งานในอู่และศูนย์บริการอย่างเหมาะสม

ดูรุ่นที่เหมาะกับคุณ หรือสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย!

da simmer Line
da simmer Facebook
da simmer Call
da simmer เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12/24V 120A




รหัสสินค้า 0510955870

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12/24V 120A

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบมัลติฟังก์ชันสำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ รองรับทั้งระบบ 12V และ 24V สามารถใช้สำหรับชาร์จ ฟื้นฟู และรักษาระดับแรงดันของรถโดยไม่จำเป็นต้องถอดขั้วแบตเตอรี่

รองรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดหลายประเภท รวมถึง MF, Calcium, VRLA, Gel, AGM, EFB และ EFB+ และสำหรับระบบ 12V ยังรองรับแบตเตอรี่ LiFePO4 ตามข้อมูลในเอกสาร สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 120A ที่ระบบ 12V และ 60A ที่ระบบ 24V

คุณสมบัติ

  • รองรับทั้งระบบ 12V และ 24V สำหรับรถและยานพาหนะหลากหลายประเภท
  • กระแสชาร์จสูงสุด 120A ที่ 12V และ 60A ที่ 24V รองรับงานบริการในอู่
  • รองรับแบตเตอรี่หลายประเภท ทั้ง Lead-acid และ LiFePO4 12V ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ระบบป้องกันครบ ทั้งลัดวงจร กลับขั้ว แรงดันเกิน ประกายไฟ และความร้อนสูง




รหัสสินค้า 0510955710

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12V 100A

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถที่ใช้ระบบ 12 โวลต์ รองรับแบตเตอรี่ขนาด 20–1,200Ah พร้อมกระแสชาร์จสูงสุด 100A

ออกแบบสำหรับใช้งานทั้งการชาร์จแบตเตอรี่ การรักษาแรงดันระหว่างงานวินิจฉัยรถ การ Flash หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ และการรักษาระบบไฟในระหว่างถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบของรถ

คุณสมบัติ

  • รองรับระบบแบตเตอรี่ 12V ขนาด 20–1,200Ah สำหรับรถและเครื่องจักรหลากหลายประเภท
  • กระแสชาร์จสูงสุด 100A พร้อมแรงดันชาร์จสูงสุด 14.8V
  • ช่วยรักษาแรงดันระหว่างงานวินิจฉัย Flash Software และเปลี่ยนแบตเตอรี่
  • มีระบบป้องกันการลัดวงจร กลับขั้ว ประกายไฟ และตัดการทำงานเมื่อแบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ
da simmer เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12V 100A da simmer
เปรียบเทียบระหว่างสองรุ่น
คุณสมบัติ
12V 100A 12/24V 120A
 
ระบบแรงดัน
12V 12V / 24V
กระแสสูงสุด
100A 120A (12V) / 60A (24V)
ช่วงความจุ
20–1,200Ah 20–1,500Ah
Lead-acid
✓ ✓
LiFePO4
- 12V รองรับ
ชาร์จ / Maintenance
✓ ✓
รักษาแรงดันตอน Diagnostics
✓ ✓
Support ตอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
✓ ✓
รถระบบ 24V
- ✓
da simmer เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พร้อมสายบูสเตอร์ 12/24V




รหัสสินค้า 5966506516

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พร้อมสายบูสเตอร์ 12/24V

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พร้อมฟังก์ชัน Booster สำหรับระบบ 12V และ 24V เหมาะสำหรับงานในอู่และศูนย์บริการที่ต้องการทั้งการชาร์จแบตเตอรี่และช่วยสตาร์ทรถในกรณีที่แบตเตอรี่มีกำลังไม่เพียงพอ

ตัวเครื่องรองรับกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นสูงสุด 1,250A พร้อมระบบตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นและการชาร์จแบบช้าได้ รวมถึงมีระบบป้องกันความเสียหายจากการใช้งานผิดพลาด เช่น การลัดวงจร

คุณสมบัติ

  • รองรับทั้งระบบ 12V และ 24V ใช้งานได้กับรถยนต์และรถเชิงพาณิชย์หลากหลายประเภท
  • กระแสไฟเริ่มต้นสูงสุด 1,250A สำหรับช่วยบูสต์หรือสตาร์ทรถเมื่อแบตเตอรี่ไฟอ่อน
  • ตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟอัตโนมัติ พร้อมระบบตั้งเวลาเริ่มและการชาร์จแบบช้า
  • ระบบป้องกันการลัดวงจรและการใช้งานผิดพลาด พร้อมโครงสร้างแข็งแรงสำหรับงานในอู่

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 12V กับ 24V ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างหลักคือแรงดันระบบแบตเตอรี่ที่เครื่องรองรับ รุ่น 12V ใช้กับรถที่มีระบบแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ส่วนรุ่น 12/24V สามารถรองรับยานพาหนะที่ใช้ระบบ 24 โวลต์เพิ่มเติมได้ จึงควรตรวจสอบแรงดันของรถและแบตเตอรี่ก่อนเลือกเครื่อง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 100A และ 120A ต่างกันอย่างไร?

รุ่น 0510955710 ให้กระแสชาร์จสูงสุด 100A สำหรับระบบ 12V ส่วนรุ่น 0510955870 ให้กระแสสูงสุด 120A สำหรับ 12V และ 60A สำหรับ 24V โดยควรพิจารณาร่วมกับประเภทแบตเตอรี่และงานที่ต้องการใช้งาน

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สามารถชาร์จโดยไม่ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถได้หรือไม่?

สามารถใช้ชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยไม่จำเป็นต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจากรถ โดยต้องใช้งานตามขั้นตอนและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ทำไมต้องรักษาแรงดันระหว่างการวินิจฉัยรถ?

ระหว่างการใช้เครื่องมือวินิจฉัยหรือทำงานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถ เครื่องชาร์จสามารถช่วยรักษาแรงดันแบตเตอรี่ให้มีความเสถียร โดยทั้งสองรุ่นมีการระบุการใช้งานในลักษณะนี้สำหรับงานในอู่

ใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมได้หรือไม่?

รุ่น 12/24V 120A Art. no. 0510955870 ระบุรองรับแบตเตอรี่ Lithium-ion 12V ประเภท LiFePO4 ส่วนข้อมูลของรุ่น 12V 100A ที่ให้มาไม่ได้ระบุ LiFePO4 จึงไม่ควรนำไปโฆษณาว่ารองรับจนกว่าจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับ