แวคคั่มแอร์

เครื่องฟื้นฟูน้ำยาแอร์รถยนต์ พร้อมดูด เติม ฟลัชชิ่ง ครบจบในเครื่องเดียว

เลือกเครื่องฟื้นฟูน้ำยาแอร์รถยนต์ที่เหมาะกับงานของคุณ ด้วยเครื่องดูด เติม เปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์ ที่รองรับทั้งรถยนต์ทั่วไป รถไฮบริด และรถไฟฟ้า พร้อมระบบแวคคั่มแอร์ และการฟลัชชิ่งระบบท่ออย่างล้ำลึก ออกแบบมาเพื่อช่างมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำ ทนทาน และจัดการข้อมูลการบริการได้อย่างเป็นระบบ

ดูรุ่นที่เหมาะกับคุณ หรือสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย!

da simmer Line
da simmer Facebook
da simmer Call
da simmer เครื่องเปลี่ยนถ่ายและบำรุงรักษาของเหลวในระบบแอร์รถยนต์  รุ่น COOLIUS 1200 (พร้อมปริ้นเตอร์)


รหัสสินค้า W052101200

เครื่องเปลี่ยนถ่ายและบำรุงรักษาของเหลวในระบบแอร์รถยนต์ รุ่น COOLIUS 1200 (พร้อมปริ้นเตอร์)

ฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง ดูดของเก่า, น้ำไปฟอกผ่านกรองดักสิ่งสกปรก, แวคคั่มแยกความชื้น, คัดแยกประเภทของเหลว-แก๊ส, นำไปเก็บ, เช็ครั่วด้วยเกจวัดแรงดันและการเติมสารเช็ครั่วยูวีเพื่อระบุจุดรั่ว, กรองขณะเติม และเติมกลับให้เต็มระบบตามปริมาณที่ต้องการของแต่รถยนต์แต่ละคัน

คุณสมบัติ

  • มาพร้อมกับระบบแมนวล และกึ่งอัตโนมัติ สำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์ R134a, น้ำมันคอนเพรสเชอร์ และเช็คจุดจุดรั่วในระบบแอร์ ด้วยน้ำยายูวี(จำเป็นต้องมีการเปิด-ปิดวาล์วด้วด้วยมือในกรณีเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ และเช็ครั่วด้วยน้ำยายูวี
  • ระบบกรอง 4 ชั้นที่ฝั่งดูด ฝั่งเติมกลับ แยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าและไล่ความชื้นในส่วนของแก๊ส
  • พร้อมฐานข้อมูลในรูปเล่มเอกสารครครอบคลุมรถกว่า 900 รุ่น สำหรับปริมาณน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมเพรสเชอร์ที่ต้องการสำหรับรถแต่ละยี่ห้อ รุ่น และปี (ข้อมูลครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้า และรถไฮบริด)
เหมาะสำหรับ ศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ขนาดกลางที่ให้บริการรถยนต์ทั่วไป รวมถึงรถไฮบริด/ไฟฟ้า (EV)

da simmer Pressure gauge

มาพร้อมกับวาล์วสายวัด (3 ม.)

และเกจวัดแรงดันฝั่งโลว์และไฮ

da simmer Barometer

ตาช่างดิจิตอลหน่วย กก.

ความแม่นยำ 97%

da simmer Flash

ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส

da simmer car

ให้บริการได้ขั้นตํ่า 600 คัน*

ต่อ 1 รอบ เซอร์วิช

*มีระบบการแจ้งเตือนเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทุก 6,000 นาที (สามารถให้บริการรถยนต์ได้ถึง 600 คันต่อการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง 1 ครั้ง โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากการใช้งานเครื่อง ในรูปแบบฟังก์ชั่นแวคคั่ม ต่อ 1คัน ตัวเลขนาทีในการให้บริการนับเฉพาะตัวนาทีที่ใช้ในฟังก์ชั่นการแวคคั่ม)


รหัสสินค้า W052102700

เครื่องเปลี่ยนถ่ายและบำรุงรักษาของเหลวในระบบแอร์รถยนต์ รุ่น COOLIUS 2700 (พร้อมปริ้นเตอร์)

ฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง ดูดของเก่า, นำไปฟอกผ่านกรองดักสิ่งสกปรก, แวคคั่มแยกความชื้น, คัดแยกประเภทของเหลว-แก๊ส, นำไปเก็บ, เช็ครั่วผ่านหน้าจอดิจิตอลโดยการดูค่าแรง ดันฝั่งโลว์ และฝั่งไฮโดยอัตโนมัติ, เช็ครั่วด้วยสารเช็ครั่วยูวีเพื่อระบุจุดรั่ว, กรองขณะเติม และเติมกลับให้เต็มระบบตามปริมาณที่ต้องการของแต่รถยนต์แต่ละคัน

คุณสมบัติ

  • มาพร้อมกับระบบแมนวล และอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์ R134a, น้ำมันคอมเพรสเชอร์ และเช็คจุดรั่วในระบบแอร์ด้วยน้ำยายูวี
  • ระบบกรอง 4 ชั้นที่ฝั่งดูด ฝั่งเติมกลับ แยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าและไล่ความชื้นในส่วนของแก๊ส
  • จำหน่ายพร้อมฐานข้อมูลในรูปแบบความจำในตัวเครื่องที่สามารถเรียกดูและเลือกใช้ผ่านหน้าจอแสดงผลดิจิตอล และรูปเล่มเอกสารครอบคลุมรถกว่า 900 รุ่น สำหรับปริมาณน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ต้องการสำหรับรถแต่ละยี่ห้อ รุ่น และปี (ข้อมูลครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้า และรถไฮบริด)
เหมาะสำหรับ ศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ขนาดใหญ่ที่ให้บริการรถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก รถยุโรป

da simmer เครื่องเปลี่ยนถ่ายและบำรุงรักษาของเหลวในระบบแอร์รถยนต์  รุ่น COOLIUS 2700 (พร้อมปริ้นเตอร์)
da simmer Pressure gauge

มาพร้อมกับวาล์วสายวัด (3 ม.)

และเกจวัดแรงดันฝั่งโลว์และไฮ

da simmer Barometer

ตาช่างดิจิตอลหน่วย กก.

ความแม่นยำ 97%

da simmer Flash

ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส

da simmer car

ให้บริการได้ขั้นตํ่า 600 คัน*

ต่อ 1 รอบ เซอร์วิช

*มีระบบการแจ้งเตือนเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทุก 6,000 นาที (สามารถให้บริการรถยนต์ได้ถึง 600 คันต่อการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง 1 ครั้ง โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากการใช้งานเครื่อง ในรูปแบบฟังก์ชั่นแวคคั่ม ต่อ 1คัน ตัวเลขนาทีในการให้บริการนับเฉพาะตัวนาทีที่ใช้ในฟังก์ชั่นการแวคคั่ม)

da simmer เครื่องเปลี่ยนถ่ายและบำรุงรักษาของเหลวในระบบแอร์รถยนต์  รุ่น COOLIUS 2700(1234yf) (พร้อมปริ้นเตอร์)


รหัสสินค้า 0900766990

เครื่องเปลี่ยนถ่ายและบำรุงรักษาของเหลวในระบบแอร์รถยนต์ รุ่น COOLIUS 2700(1234yf) (พร้อมปริ้นเตอร์)

ฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง ดูดของเก่า, นำไปฟอกผ่านกรองดักสิ่งสกปรก, แวคคั่มแยกความชื้น, คัดแยกประเภทของเหลว-แก๊ส, นำไปเก็บ, เช็ครั่วผ่านหน้าจอดิจิตอลโดยการดูคำแรงดันฝั่งโลว์ และฝั่งไฮโดยอัตโนมัติ, เช็ครั่วด้วยสารเช็ครั่วยูวีเพื่อระบุจุดรั่ว, กรองขณะเติม และเติมกลับให้เต็มระบบตามปริมาณที่ต้องการของแต่รถยนต์แต่ละคัน

คุณสมบัติ

  • มาพร้อมกับระบบแมนวล และอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์ R1234yf น้ำมันคอมเพรสเชอร์ และเช็คจุดรั่ว ในระบบแอร์ด้วยน้ำยายูวี
  • ระบบกรอง 4 ชั้นที่ฝั่งดูด ฝั่งเติมกลับ แยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าและไล่ความชื้นในส่วนของแก๊ส
  • จำหน่ายพร้อมฐานข้อมูลในรูปแบบความจำในตัวเครื่องที่สามารถเรียกดูและเลือกใช้ผ่านหน้าจอแสดงผลดิจิตอล และรูปเล่มเอกสารครอบคลุมรถกว่า 900 รุ่น สำหรับปริมาณน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ต้องการสำหรับรถแต่ละยี่ห้อ รุ่น และปี (ข้อมูลครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้า และรถไฮบริด)
เหมาะสำหรับ ศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ขนาดใหญ่ที่ให้บริการรถยุโรป, รถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้ R1234yf

da simmer Pressure gauge

มาพร้อมกับวาล์วสายวัด (3 ม.)

และเกจวัดแรงดันฝั่งโลว์และไฮ

da simmer Barometer

ตาช่างดิจิตอลหน่วย กก.

ความแม่นยำ 99%

da simmer Flash

ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส

da simmer car

ให้บริการได้ขั้นตํ่า 600 คัน*

ต่อ 1 รอบ เซอร์วิช

*มีระบบการแจ้งเตือนเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทุก 6,000 นาที (สามารถให้บริการรถยนต์ได้ถึง 600 คันต่อการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง 1 ครั้ง โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากการใช้งานเครื่อง ในรูปแบบฟังก์ชั่นแวคคั่ม ต่อ 1คัน ตัวเลขนาทีในการให้บริการนับเฉพาะตัวนาทีที่ใช้ในฟังก์ชั่นการแวคคั่ม)

da simmer เครื่องปรับอากาศรถยนต์ A10 พร้อมระบบคำนวณปริมาณอัตโนมัติ



รหัสสินค้า W050101007

เครื่องฟื้นฟูคุณภาพน้ำยาแอร์รถ ปรับอากาศ COOLIUS A10

เครื่องบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ด้วยน้ำยา R134 a สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้ และรถเชิงพาณิชย์รวมถึงรถในระบบก่อสร้าง และอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

  • รายงานการบริการจะถูกบันทึก และสั่งพิมพ์ออกมาได้
  • ระบบปรับแรงดันในระบบอัตโนมัติหลังจากปล่อยน้ำยาแอร์ ควบคุมการทำงานของวาล์ว แรงดันสูง/ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
  • อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเตอร์เฟช USB
  • ระบบการกรองแบบ 2 ตัว ช่วยในการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
  • เช็ครั่วระบบแอร์ด้วยนํ้ายายูวี(UV)
  • ฟลัชชิ่งนํ้ามัน และกรองของเสียในนํ้ามันคอมเพรสเซอร์เก่า(ในกรณีนํ้ายาแอร์ขาดในระบบ)
เหมาะสำหรับ อู่ซ่อมรถทั่วไปที่ต้องการเครื่องดูด/เติมน้ำยาแอร์แบบพื้นฐาน ไม่ซับซ้อน

ตารางเปรียบเทียบแต่ละรุ่น

รายละเอียด

COOLIUS 1200 COOLIUS 2700 COOLIUS 2700(1234yf) COOLIUS A10
 
ขนาด
620 x 590 x 1090 มม. 620 x 590 x 1090 มม. 620 x 590 x 1090 มม. 572 x 545 x 1045 มม.
น้ำหนัก
85 กก. 85 กก. 85 กก. 65 กก.
สารทำความเย็น
R134a R134a R1234YF R134a
ถังทำความเย็น
27 กก. 27 กก. 12 กก. 11 กก.
อัตราการฟื้นฟู
400 ก/นาที 400 ก/นาที 400 ก/นาที 300 ก/นาที
ปั๊มสูบอากาศ
100 ลิตร / นาที 100 ลิตร / นาที 100 ลิตร / นาที 100 ลิตร / นาที
สเกลสารทำความเย็นระบบไฟฟ้า
±10 g ±10 g ±10 g ±2 g
เครื่องกลวัดความดัน
2 mechanical pressure gauges (LP+HP) 2 mechanical pressure gauges (LP+HP) 2 mechanical pressure gauges (LP+HP) 2 mechanical pressure gauges (LP+HP)
แรงดันสูงสุด
LP 17 Bar HP 40 Bar LP 17 Bar HP 40 Bar LP 17 Bar HP 40 Bar LP 17 Bar HP 40 Bar
Number of filter dryers
3 3 3 1
มาตราฐาน
EN 61010-1:2001
EN 55014-1; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2;
EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2003
EN 61010-1:2001
EN 55014-1; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2;
EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2003
EN 61010-1:2001
EN 55014-1; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2;
EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2004
2014/68/EU (PED)
2006/42/EU
2014/30/EU
2014/35/EU

สินค้าแนะนำใช้คู่กัน

โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับ