น้ำยาเสียบเหล็ก WIT-PE 1000
อีพ็อกซี่บริสุทธิ์ 2 องค์ประกอบ บรรจุในหลอดพลาสติกแข็งใช้งานง่าย ใช้สำหรับเหล็กแท่งเกลียวและเหล็กเส้นข้ออ้อยคู่กับคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเชื่อมประสานโครงสร้าง เหมาะใช้กับงานต่อเติมโครงสร้าง เช่น งานต่อเติมอาคาร งานขยายโครงสร้าง งานเสริมความแข็งแรงโครงสร้าง หรืองานที่ต้องการเพิ่มการรับนํ้าหนักของโครงสร้างคอนกรีต เก็บไว้ได้นานถึง 24 เดือน
เมื่อคุณดูและเล่นวิดีโอที่ฝังไว้บน www.wuerth.co.th ผู้ให้บริการ (YouTube) อาจสามารถจัดเก็บการเข้าถึงของคุณและวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณได้ หากคุณเปิดใช้งานเนื้อหา กล่าวคือ ตกลงที่จะดูและเล่นเนื้อหา คุกกี้จะถูกวางบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบันทึกว่าคุณยอมรับในสิ่งนี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้นี้ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา
คุณยังสามารถใช้ลิงก์นี้เพื่อเข้าถึงวิดีโอได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ: https://youtu.be/mcmJrizjmCk
1.) กรณีวัสดุที่ติดตั้งเปียกนํ้า ระยะการบ่มจะนานขึ้น 2 เท่า
2.) ระยะเวลาสำหรับการติดตั้งและปรับตำแหน่งแท่งเกลียว หรือเหล็กเส้น
3.) ระยะเวลาที่ไม่แนะนำให้เกิดการกระทบการเทือนกับแท่งเกลียวหรือเหล็กเส้นที่ติดตั้งไปแล้ว
| Threaded rod | Internal threaded rod | Rebar |
|
|
|
| ✓ | - | ✓ |
| Temperature of base material | Gelling - working time² | Min. Curing time³ dry conditions¹ |
| 5° C to 9° C 10° C to 14° C 15° C to 19° C 20° C to 24° C 25° C to 34° C 35° C to 39° C +40° C |
80 min 60 min 40 min 30 min 12 min 8 min 8 min |
48 h 28 h 18 h 12 h 9 h 6 h 4 h |
| เอกสารเพิ่มเติม | ||
ผ่านมาตราฐานการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ตัวอย่างการใช้งาน
Project : Rehabilitation of Luxury Villa at Abu Dhabi
หากต้องการสั่งซื้อสินค้า สอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อมาที่:
Apichart Laipanich (คุณแจ๊ค)
บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
apichart.laipanich@wuerth.co.th
+66 944785198
เวือร์ทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราจะพยายามรักษาความลับและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อสร้างการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา




