Test Article

Test Article

DESCRIPTION

Fasty 発見 Fasty

発見! プロの農業・園芸現場を支える栽培機器と関連製品をご紹介

農業用製品 — プロの栽培現場を支えるソリューション

ウルトジャパンの農業用製品カテゴリーは、プロの農家・園芸事業者のための栽培支援機器を取り扱っています。育苗・挿し木・ベンチ栽培などに欠かせない電熱マット(農電マット)をはじめ、栽培環境を最適化するための製品を提供しています。

さらに、ウルトジャパンの総合カタログには、農業機械のメンテナンスに不可欠な潤滑剤・防錆剤・ホースバンド・ファスナー類など、農業現場の幅広いニーズに応える6,000点以上のプロ向け製品が揃っています。栽培機器から機械メンテナンスまで、ウルトジャパン オンラインショップで一括してご調達いただけます。

こんな現場で活躍

  • 施設園芸・ハウス栽培:育苗ベッドの加温、発芽促進、霜害防止
  • 種苗生産:播種床・移植床の温度管理、挿し木の発根促進
  • 農業機械整備:トラクター・コンバインなどの潤滑、防錆、部品交換
  • 灌漑設備:ホース接続部の固定、配管メンテナンス
  • 畜産施設:設備の潤滑・保全、電気配線の保護

ウルトを選ぶメリット

  • ワンストップ調達:栽培機器も機械メンテナンス用品も一つのショップで購入可能
  • 法人のお客様のみ:農業法人・JA・園芸事業者向けの法人専用サービス
  • カード・請求書払いOK:現場の調達フローに合わせた柔軟な支払方法
  • 15時までのご注文で当日出荷:繁忙期の急な需要にも迅速対応(在庫品)
  • アプリで便利に注文ウルトカスタマーアプリから現場でそのまま発注
Fasty おすすめ Fasty

おすすめ! 育苗のプロが選ぶ農電マットをご紹介

主力製品:栽培用ヒーティングマット Nowden(農電マット)

農電マット Nowdenは、プロの農家・園芸事業者に広く採用されている電熱式育苗マットです。均一な熱分布で苗床を加温し、発芽率の向上・育苗期間の短縮・霜害からの保護を実現します。

製品仕様

製品名 栽培用ヒーティングマット Nowden(農電マット)
サイズ 180cm × 90cm
厚さ 5mm
消費電力 160W
電源 単相100V(家庭用コンセント対応)
ケーブル長 3m

注意:仕様はモデルにより異なる場合があります。正確な仕様は製品ページまたは取扱説明書をご確認ください。

主な用途

  • 播種床(はしゅしょう):種まき後の発芽促進。適温管理で発芽率を向上させ、苗の均一な成長をサポート。
  • 移植床:移植後の活着促進。根の伸長を助け、移植ストレスを軽減。
  • 挿し木床:挿し木の発根促進。底面加温により、根域の温度を最適に保つ。
  • ベンチ栽培:ベンチ上の鉢物・ポット苗の生育管理に最適。

省エネのコツ:サーモスタットと組み合わせることで、設定温度に達したら自動でOFFになり、電力消費を最小限に抑えられます。夜間の温度低下が大きいハウスでの使用に特に効果的です。

Fasty プロ Fasty

プロ! 農業機械のメンテナンスに役立つウルト製品もチェック

農業機械メンテナンスに最適なウルト製品

トラクター・耕運機・コンバイン・運搬車など、農業機械は過酷な屋外環境で使用されるため、定期的な潤滑・防錆・部品交換が欠かせません。ウルトジャパンの総合カタログには、農業機械の整備に最適なプロ向け製品が多数ラインナップされています。

潤滑・防錆

ケミカル及び消耗品カテゴリーから、農業機械の屋外運用に適した製品をお選びいただけます。

  • 高粘着潤滑剤(HHSルーブなど):屋外使用に最適な高粘着スプレーグリース。雨水で流されにくく、チェーン・ヒンジ・摺動部の長期潤滑に。
  • 多目的メンテナンスオイル:潤滑・防錆・洗浄の多機能タイプ。農機具の日常整備に1本で対応。
  • 潤滑グリース:ベアリング、ジョイント、シャフトの潤滑に。耐水・耐熱グレードも豊富。
  • シリコングリース:防水性に優れ、灌漑設備のOリングやバルブの潤滑に最適。

ファスナー・接続部品

ファスナー・ネジ・ボルト類カテゴリーには、農機具の補修・部品交換に必要な締結部材を幅広く取り揃えています。

  • 給油ニップル:農業機械のグリスアップに必須の給脂金具。DIN規格対応品をラインナップ。
  • リンチピン・スプリングコッターピン:トラクターのアタッチメント固定、農機具の連結部に。
  • フォークジョイント:農業機械や建設機械の連結・操作系統に使用される接続部品。

ホース・配管

ホース・ホースバンド関連カテゴリーには、灌漑設備・散水ホース・冷却系統の接続と固定に使えるホース製品が揃っています。ステンレス製のホースバンドは耐候性に優れ、ネジ式・ネジなし式の両タイプから選択可能です。

農業現場で頻発するメンテナンスシーン

  • シーズン前点検:使用前のトラクター・耕運機・コンバインの全体点検。可動部のグリスアップ、ベアリングの再充填、ホースバンドの増し締め、各種ファスナーの緩み確認を一括して実施します。
  • シーズン中の応急対応:作業中のホース外れ、給油ニップルの破損、結束バンドの劣化などをその場で復旧できるよう、消耗品をストックしておくと作業中断を最小化できます。
  • シーズン後の保管前整備:機械を冬季・閑散期に長期保管する前に、防錆スプレーで露出金属部を保護し、可動部にグリースを充填しておくことで、次シーズンの始動性と耐久性が大幅に向上します。
  • ハウス・施設の電装整備:温室の換気ファン、循環扇、灌水コントローラーなどの配線整理に結束バンド・配線保護チューブが必須。湿気の多い環境では端子の防錆処理も重要です。
Fasty コツ Fasty

コツ! 農電マットの効果を最大化する使い方

農電マットの効果的な使用方法

  1. 設置場所の準備:育苗ベンチまたは苗床を平らに整地します。マット下に断熱材(発泡スチロール板など)を敷くと熱効率が向上します。
  2. マットの設置:加温したい範囲にマットを広げます。マットの上にトレイやポットを直接並べるか、薄い用土層を介して設置します。
  3. 電源接続:付属のケーブルをコンセント(単相100V)に接続します。サーモスタットを併用する場合はサーモスタット経由で接続します。
  4. 温度管理:作物に適した地温(一般的に20〜30℃)を維持します。温度計で定期的にモニタリングし、過加温に注意してください。
  5. 水分管理:マット使用時は用土の乾燥が早まります。こまめな灌水を心がけ、適正な水分状態を保ちます。

注意:マットを折り曲げたり、鋭利な物で傷つけないでください。使用後は表面を清掃し、乾燥した場所で保管します。異常な発熱や異臭を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

Fasty 質問 Fasty

質問! 農業用製品に関するよくあるご質問

よくある質問

Q. 農電マットはどのような作物に使用できますか?

野菜苗(トマト、ナス、ピーマン、キュウリなど)、花卉(パンジー、ペチュニアなど)、果樹の挿し木、ハーブ類など、幅広い作物の育苗に使用できます。作物ごとに最適な地温が異なるため、サーモスタットとの併用が推奨されます。

Q. 農電マットの電気代はどのくらいですか?

消費電力160Wのモデルの場合、1日24時間連続使用で約100〜130円程度です(電気料金単価により変動)。サーモスタットを併用すれば設定温度到達後はOFFになるため、実際の消費電力は大幅に低減できます。

Q. 屋外のビニールハウスでも使用できますか?

はい、ビニールハウス内での使用に適しています。ただし、マット本体は防水仕様ではないため、直接水がかかる環境では使用しないでください。灌水時はマットに直接散水せず、トレイやポットに給水する方法をおすすめします。

Q. ウルトで農業機械のメンテナンス用品も購入できますか?

はい、ウルトジャパンの総合カタログには潤滑剤・防錆剤・グリース・ホースバンド・ファスナー類など、農業機械の整備に必要な製品が多数揃っています。屋外環境に強い高性能グリースやスプレーオイルもラインナップしています。

Q. 個人の家庭菜園でも購入できますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。農業法人、JA、園芸業者、造園業者などの事業者様がご購入いただけます。新規登録についてはお問い合わせフォームからご相談ください。

Q. 定期的に消耗品を補充したい場合は?

潤滑剤やグリースなどの消耗品は、定期配送サービスをご利用いただけます。任意のサイクルで自動配送されるため、在庫切れや発注忘れを防止できます。

Q. 農電マットの耐用年数の目安は?

適正な使用・保管条件のもとで数シーズンにわたってご使用いただけます。異常が生じた場合は使用を中止し、お問い合わせフォームからご連絡ください。

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。
  • 6,000点以上の品揃え:栽培機器だけでなく、工具・ケミカル・ファスナーまで農業現場に必要な製品をワンストップで調達可能。
  • 日本市場対応:国内法規に適合した製品ラインナップと日本語でのサポート体制。
  • 全国営業ネットワーク:北海道から沖縄まで営業拠点を展開。詳細は会社概要をご参照ください。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! 農業現場で役立つ関連カテゴリーとサービス

関連カテゴリー・サービス

農業現場で活躍する製品カテゴリー

  • ケミカル及び消耗品 — 農業機械の可動部の潤滑、屋外機器の防錆処理に。高粘着タイプは雨天にも強い。
  • ホース・ホースバンド関連 — 灌漑設備・散水ホース・冷却系統の接続と固定に。
  • ファスナー・ネジ・ボルト類 — 農機具の補修・部品交換に必要な締結部材を幅広くラインナップ。
  • ハンドツール — スパナ、ソケット、プライヤーなど農機整備に使えるプロ仕様工具。
  • 電装関連および結束バンド — ハウスの配線整理、センサーケーブルの固定に。
  • 作業安全関連 — 農薬散布時の保護具、作業手袋、保護メガネなどのPPE。

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
  • PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
  • SDS(安全データシート)検索 — ケミカル製品のSDSをオンラインで確認。
  • 定期配送サービス — 消耗品の自動補充で在庫切れ防止。
  • お問い合わせ — 製品選定・導入相談は専門スタッフが日本語で対応。