ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์สำหรับงานยึดโครงสร้าง
น้ำยาเคมีแบบฉีดคุณภาพสูงสำหรับมืออาชีพ เลือกใช้ในงานยึดโครงสร้าง
เวือร์ท มีผลิตภัณฑ์สำหรับงานยึดโครงสร้างหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมทุกการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้งานยึดโครงสร้างแบบติดตั้งภายหลังที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ระบบงานยึดโครงสร้างของเวือร์ทรับประกันคุณภาพในระดับที่คุณไว้วางใจได้ ตั้งแต่สกรูคอนกรีตสำหรับงานหนัก งานยึดโครงสร้างแบบตายตัว ตลอดจนถึงการยึดโครงสร้างแบบยึดด้วยเรซินสำหรับคอนกรีต
เทคโนโลยีงานยึดโครงสร้างของเราออกแบบมาให้ตรงตามความต้องการของการก่อสร้างสมัยใหม่
การผสมผสานระหว่างสลักยึดคุณภาพสูงและกาวเคมีของเราทำให้ได้การยึดโครงสร้างแบบที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับงานทุกรูปแบบ
ดูผลิตภัณฑ์งานยึดโครงสร้างในช่องทางร้านค้าออนไลน์
มั่นใจ ไร้กังวลด้วยอายุการใช้งานกว่า 100 ปี
น้ำยาเสียบเหล็ก (WIT-PE 1000) ของเวือร์ท คือ น้ำยาปูน (อีพ็อกซี่บริสุทธิ์ 2 องค์ประกอบ) สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อเสริมแรงในภายหลังสำหรับงานยึดโครงสร้างหรือการใช้จุดเชื่อมต่อที่เหลื่อมกัน น้ำยาเสียบเหล็กที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นเหมาะกับงานยึดติดในคอนกรีตแบบใช้งานหนักและการเชื่อมต่อ เพื่อเสริมแรงในภายหลัง
ในโปรแกรมสำหรับออกแบบของเวือร์ทนั้น คุณจะสามารถค้นหารูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เช่น หากต้องการให้มีอายุการใช้งาน 100 ปี บนพื้นที่ยึดโครงสร้าง โปรแกรมจะแสดงรูปแบบแท่งยึดโครงสร้างหรือแท่งเกลียวร่วมกับน้ำยาเสียบเหล็กที่เหมาะสมทันที
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะในการออกแบบ
• สามารถจำลองสถานการณ์การรับแรงได้หลายรูปแบบ รวมถึงกรณีเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
• การเลือกการยึดโครงสร้างอัตโนมัติจะเลือกวิธีที่คุ้มค่าที่สุด ทำให้ผู้เลือกมั่นใจได้ว่าวิธีที่ได้มานั้นมีประสิทธิภาพ
• สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบได้ตามมาตรฐาน EN 1992-4 / ETAG 001, Annex C
• สามารถทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในโปรแกรม
ใส่ข้อมูลขนาดโครงสร้างและค่าแรงต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน
รองรับการยึดโครงสร้างที่ไม่สมมาตร สามารถจัดเรียงการยึดโครงสร้างหรือรูปร่างแผ่นโลหะแบบกำหนดเอง
สามารถแสดงผลสรุปการคำนวณ โหมดCritical Failure และการใช้ตัวต้านทาน ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
คำนวณความหนาของแผ่นการยึดโครงสร้างพร้อมการแสดงแรงเค้น
เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหา
วิธีการคำนวณตาม EN 1992-4/ETAG001, Annex C หรือ EOTA พร้อมโหมดการคำนวณในกรณีเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหว โมดูลคำนวณรูปแบบที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดที่สุด